曜日別特売

デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット

デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。
外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。
校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。
絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。

仕様測定姿勢:水平横姿勢測定範囲(mm)50.8電源外部電源(ACアダプタ5.9V2A)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下繰返し精度(mm)(MPE)EMPE:0.002最大応答速度無制限ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ裏ぶた仕様戻り誤差(mm)(MPE)EMPE:0.002指示誤差(mm)[部分測定範囲行き](MPE)EMPE:0.004全測定範囲行き指示誤差(mm)(MPE)EMPE:0.004内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37795278ID-F0550NX+06AGL011+IT-007R
118,460
115,800
127,380(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795287ID-F0550NX+06AGL021+IT-007R
118,940
115,800
127,380(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする