曜日別特売

デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。
液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37795610ID-U1025+905338+IT-007R+937179T
59,550
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795619ID-U1025+905689+IT-007R+937179T
59,550
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795628ID-U1025+905691+IT-007R+937179T
59,840
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795637ID-U1025+905693+IT-007R+937179T
59,840
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795646ID-U1025+905409+IT-007R+937179T
60,720
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795655ID-U1025+905690+IT-007R+937179T
60,720
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795671ID-U1025+905692+IT-007R+937179T
61,010
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795680ID-U1025+905694+IT-007R+937179T
61,010
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210437ID-U1025+905338+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210446ID-U1025+905689+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210455ID-U1025+905691+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210471ID-U1025+905693+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210480ID-U1025+905409+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210489ID-U1025+905690+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210498ID-U1025+905692+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210507ID-U1025+905694+IT-007R+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする