デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット

デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。
液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693測定範囲(mm)25.4電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.8以下表示5桁LCD、符号量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可)平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年広範囲行き精度(mm)0.02内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37795689ID-U1025+905338+DP-1VA ROGGER
68,330
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795698ID-U1025+905689+DP-1VA ROGGER
68,330
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795707ID-U1025+905691+DP-1VA ROGGER
68,620
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795716ID-U1025+905693+DP-1VA ROGGER
68,620
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795725ID-U1025+905409+DP-1VA ROGGER
69,500
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795741ID-U1025+905690+DP-1VA ROGGER
69,500
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795750ID-U1025+905692+DP-1VA ROGGER
69,790
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795759ID-U1025+905694+DP-1VA ROGGER
69,790
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210516ID-U1025+905338+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210525ID-U1025+905689+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210541ID-U1025+905691+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210550ID-U1025+905693+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210559ID-U1025+905409+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210568ID-U1025+905690+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210577ID-U1025+905692+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210586ID-U1025+905694+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259191ID-U1025+905338+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259200ID-U1025+905689+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259209ID-U1025+905691+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259218ID-U1025+905693+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259227ID-U1025+905409+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259236ID-U1025+905690+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259245ID-U1025+905692+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259261ID-U1025+905694+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350961ID-U1025+905338+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
75,880
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350970ID-U1025+905689+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
75,880
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350979ID-U1025+905691+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
76,170
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350988ID-U1025+905693+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
76,170
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350997ID-U1025+905409+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
77,050
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351006ID-U1025+905690+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
77,050
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351015ID-U1025+905692+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
77,340
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351031ID-U1025+905694+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
77,340
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477198ID-U1025+905338+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)
76,880
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477207ID-U1025+905689+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)
76,880
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477216ID-U1025+905691+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)
77,170
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477225ID-U1025+905693+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)
77,170
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477241ID-U1025+905409+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)
78,050
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477250ID-U1025+905690+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)
78,050
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477259ID-U1025+905692+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)
78,340
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477268ID-U1025+905694+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)
78,340
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする