曜日別特売

デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。
液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693測定範囲(mm)25.4電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.8以下表示5桁LCD、符号量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可)平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年広範囲行き精度(mm)0.02内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37795445ID-U1025+905338+IT-020U+937179T
46,650
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795461ID-U1025+905689+IT-020U+937179T
46,650
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795470ID-U1025+905691+IT-020U+937179T
46,940
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795479ID-U1025+905693+IT-020U+937179T
46,940
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795488ID-U1025+905409+IT-020U+937179T
47,820
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795497ID-U1025+905690+IT-020U+937179T
47,820
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795506ID-U1025+905692+IT-020U+937179T
48,110
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37795515ID-U1025+905694+IT-020U+937179T
48,110
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210839ID-U1025+905338+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210848ID-U1025+905689+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210857ID-U1025+905691+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210866ID-U1025+905693+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210875ID-U1025+905409+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210891ID-U1025+905690+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210900ID-U1025+905692+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210909ID-U1025+905694+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259507ID-U1025+905338+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259516ID-U1025+905689+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259525ID-U1025+905691+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259541ID-U1025+905693+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259550ID-U1025+905409+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259559ID-U1025+905690+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259568ID-U1025+905692+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259577ID-U1025+905694+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351277ID-U1025+905338+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
54,200
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351286ID-U1025+905689+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
54,200
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351295ID-U1025+905691+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
54,490
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351311ID-U1025+905693+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
54,490
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351320ID-U1025+905409+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
55,370
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351329ID-U1025+905690+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
55,370
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351338ID-U1025+905692+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
55,660
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351347ID-U1025+905694+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
55,660
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477521ID-U1025+905338+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
55,200
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477530ID-U1025+905689+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
55,200
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477539ID-U1025+905691+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
55,490
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477548ID-U1025+905693+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
55,490
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477557ID-U1025+905409+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
56,370
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477566ID-U1025+905690+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
56,370
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477575ID-U1025+905692+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
56,660
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477591ID-U1025+905694+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
56,660
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする