デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット

デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。
液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693測定範囲(mm)25.4電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.8以下表示5桁LCD、符号量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可)平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年広範囲行き精度(mm)0.02内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37795357ID-U1025+USB-INT-F
35,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210918ID-U1025+USB-INT-F(英語版一般校正証明書付)
オープン
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72259586ID-U1025+USB-INT-F(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72351356ID-U1025+USB-INT-F(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
42,950
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72477600ID-U1025+USB-INT-F(JCSS校正証明書付)
43,950
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする