曜日別特売

直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。
測定面超硬合金チップ付も製作しています。
スピンドルは直進式
定圧装置付

測定範囲(mm)0~25電源ボタン形酸化銀電池 SR44(No.938882) 1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差(BLM-MX/QM)±1カウント含まず先端形状Bタイプ位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37823226BLM-25MX/0.4T+02AZF310+264-622
86,970
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする