曜日別特売

ダンプロンテープ

ダンプロンテープ - 日東電工ベースマテリアル

エアキャップ専用の包装テープです。
きれいにはがれエアキャップを破損しません。
廃棄時に分別が不要です。
PE素材の梱包や、伸び率345%を活かした結束に威力を発揮します。

クリア粘着力(N/10mm)5.2基材ポリエチレン粘着剤アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.075長さ(m)50内容量1箱(50巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
粘着力(N/10mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37828300NO.335PE50500.0755.2
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする