曜日別特売

USB変換コネクタ 240W対応 スイングタイプ

USB変換コネクタ 240W対応 スイングタイプ - JTTUSB変換コネクタ 240W対応 スイングタイプ - JTTUSB変換コネクタ 240W対応 スイングタイプ - JTTUSB変換コネクタ 240W対応 スイングタイプ - JTT

限られたスペースでの配線や、取り回しの不便さを解消する、革新的な2軸回転型コネクタです。
コネクタ部分は水平方向に左右180度スイングし、ケーブルを軸に360度回転可能。
角度調節が自由に調節できるため、狭い場所や複雑な角度での接続もストレスなく行えます。
コネクタが自由に動くことで、ケーブルにかかるストレスも緩和されます。
充電速度は、最大240Wまでの機器にご利用いただけるので、ノートパソコンからスマホ、タブレットまでご利用いただけます。
データ転送は最大480Mbpsまで対応しており、スマホからパソコンへのデータ転送などに便利です。

仕様充電速度:最大240Wまで利用可能質量(g)約3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約36×10×10保証期間初期不良のみ接続端子Type-C(オス)-Type-C(メス)データ転送最大480Mbps ※理論値内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37828126TCTC-SW240-RT
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする