CBN ビトリファイドMタイプ ステンレス軸

CBN ビトリファイドMタイプ  ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)CBN ビトリファイドMタイプ  ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)CBN ビトリファイドMタイプ  ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)CBN ビトリファイドMタイプ  ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)
用途精密用材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼粒度170砥材BZ硬度N結合剤V内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
最高使用回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38242131ACA21A型3.0×3×3×1.7×5×40(DxTxdxd2xL1xL)(オーバーハング13mm)67000
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242140ACA33A型4.0×4×3×2.0×5×40(DxTxdxd2xL1xL)(オーバーハング13mm)67000
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242149ACA45A型5.0×5×3×2.5×5×50(DxTxdxd2xL1xL)(オーバーハング13mm)67000
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242158ADA01B型6.0×6×3×3.0x - x50(DxTxdxd2xL1xL)(オーバーハング13mm)67000
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242167ACA57A型7.0×6×6×4.0×10×50(DxTxdxd2xL1xL)(オーバーハング13mm)80000
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242176ACA65A型8.0×6×6×4.5×10×50(DxTxdxd2xL1xL)(オーバーハング13mm)90000
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242185ACA77A型9.0×6×6×5.0×10×50(DxTxdxd2xL1xL)(オーバーハング13mm)90000
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
38242201ADA11B型10.0×6×6×6.0x - x50(DxTxdxd2xL1xL)(オーバーハング13mm)90000
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする