ダイヤモンド ビトリファイドSタイプ ステンレス軸

ダイヤモンド ビトリファイドSタイプ  ステンレス軸 - FSK(エフエスケー)

高耐久

用途精密用材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDY結合剤V内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
粒度
寸法(mm)
硬度
最高使用回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38241528AAN01A型3250.8×3×3×0.6×5×40(DxTxdxd2xL1xL)S(オーバーハング13mm)70000
オープン
取扱い終了
返品不可
38241537AAN05A型2701.0×3×3×0.8×5×40(DxTxdxd2xL1xL)S(オーバーハング13mm)70000
オープン
取扱い終了
返品不可
38241546AAN09A型2301.5×3×3×1.0×5×40(DxTxdxd2xL1xL)S(オーバーハング13mm)70000
オープン
取扱い終了
返品不可
38241555AAN13A型2002.0×3×3×1.6×5×40(DxTxdxd2xL1xL)S(オーバーハング13mm)67000
オープン
取扱い終了
返品不可
38241571AAN17A型1702.5×3×3×1.6×5×40(DxTxdxd2xL1xL)S(オーバーハング13mm)67000
オープン
取扱い終了
返品不可
38241580AAN21A型1703.0×3×3×1.7×5×40(DxTxdxd2xL1xL)R(オーバーハング13mm)67000
オープン
取扱い終了
返品不可
38241589AAN33A型1704.0×4×3×2.0×5×40(DxTxdxd2xL1xL)R(オーバーハング13mm)67000
オープン
取扱い終了
返品不可
38241598AAN45A型1705.0×5×3×2.4×5×50(DxTxdxd2xL1xL)R(オーバーハング13mm)67000
オープン
取扱い終了
返品不可
38241607ABN01A型1706.0×6×3×3.0x - x50(DxTxdxd2xL1xL)R(オーバーハング13mm)67000
オープン
取扱い終了
返品不可
38241616ANN57A型1707.0×6×6×4.0×10×50(DxTxdxd2xL1xL)R(オーバーハング13mm)80000
オープン
取扱い終了
返品不可
38241625ANN65A型1708.0×6×6×4.5×10×50(DxTxdxd2xL1xL)R(オーバーハング13mm)90000
オープン
取扱い終了
返品不可
38241641ANN77A型1709.0×6×6×5.0×10×50(DxTxdxd2xL1xL)R(オーバーハング13mm)90000
オープン
取扱い終了
返品不可
38241650ABN11B型17010.0×6×6×6.0x -x50(DxTxdxd2xL1xL)R(オーバーハング13mm)90000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする