SMC
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
仕様
油排出口:ドレンコックなし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38272249
AL20-02-D-X64
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください