TRUSCO
こまわり君(新型)用荷物落下防止柵セット
こまわり君(MPK-6039シリーズ)専用の荷物落下防止柵セットです。
荷物落下防止柵が大切な荷物を守ります。
トラスコ品番
693-1673
適合機種
MPK-6039シリーズ
材質
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
長さ(mm)
215
幅(mm)
9
色
オレンジ
高さ(mm)
60
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38272337
MPK-6039-RSK
¥
1,143
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る