こまわり君(新型)樹脂ストッパー付

こまわり君(新型)樹脂ストッパー付 - TRUSCOこまわり君(新型)樹脂ストッパー付 - TRUSCOこまわり君(新型)樹脂ストッパー付 - TRUSCOこまわり君(新型)樹脂ストッパー付 - TRUSCOこまわり君(新型)樹脂ストッパー付 - TRUSCOこまわり君(新型)樹脂ストッパー付 - TRUSCOこまわり君(新型)樹脂ストッパー付 - TRUSCOこまわり君(新型)樹脂ストッパー付 - TRUSCO

天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。
回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。
保管の際縦置きもできます。
樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でもその場で保持できます。

材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)600幅(mm)390高さ(mm)125キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790ストッパー付属:MPK-6039JSキャスター径(Φmm)75ハンドルタイプ折りたたみ内容量1台
注意
※ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。
※運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38272301MPK-6039JS-BK693-1675ブラック36.67
9,310
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
38272310MPK-6039JS-B693-1669ブルー36.67
9,310
7,998
8,798(税込)
当日出荷
38272319MPK-6039JS-OD693-1676オリーブドラブ36.67
9,310
7,998
8,798(税込)
当日出荷
38272328MPK-6039-JS-DG704-8925アーセナルグレー40
9,310
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする