TRUSCO
こまわり君(新型)
天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。
回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。
保管の際縦置きもできます。
材質
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)
600
幅(mm)
390
高さ(mm)
125
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)
100
ハンドル高さ(mm)
790
キャスター径(Φmm)
75
適合ストッパー
MPK-6039JS
ハンドルタイプ
折りたたみ
内容量
1台
注意
※ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。
※運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
騒音値(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38272258
MPK-6039-BK
693-1908
ブラック
36.67
¥
7,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38272267
MPK-6039-B
693-1668
ブルー
36.67
¥
7,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
38272276
MPK-6039-OD
693-1672
オリーブドラブ
36.67
¥
7,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
38272285
MPK-6039-DG
704-8924
アーセナルグレー
40
¥
7,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る