曜日別特売

伸縮式つい立 8E-9DG

伸縮式つい立 8E-9DG - ヤガミ

高さを117~182cmまで、変えることのできる伸縮タイプです。
健康診断などの間仕切りで使用できるほか、低めに設定することで相談室などでも幅広く活用できます。
強度を保ちながら、従来よりもスリムなフレームを採用。軽量構造ですので、持ち運びにも大変便利です。
プライバシーを重視した遮光スクリーンを採用、生地に身体が触れても透けることがありません。
パイプ:上下枠/Φ19.1mm(粉体塗装仕上げ)、伸縮部分/Φ15.9mm(メッキ加工)
生 地:ポリエステル(再生PET糸使用)、防炎
大きさ:90(幅)×117~182(高さ)cm
重 さ:約5.2kg
ストッパー付キャスター

グリーン内容量1個
注意
※連結はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
382713306696800
オープン
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする