熱中症予防対策温湿度計 YN-902

熱中症予防対策温湿度計 YN-902 - ヤガミ

割れにくいアクリルカバー
加湿や除湿の目安も確認できます
測定範囲:温度/0~50℃、1目盛1℃ 湿度/ 0~100%、1目盛5%
測定精度: 温度/±2℃以内(0~50℃)
湿度/±5%以内(35~85%)※周囲環境20~25℃において
大きさ:30(直径)×4.1(厚さ)cm
重 さ:750g

内容量1個
注意
※取付金具は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
382712786807300
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする