曜日別特売

M.2 SSD / PCIe 2280

M.2 SSD / PCIe 2280 - トランセンド

トランセンドのPCIe SSD 255Sは、快適なコンピューティング体験を求める動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等にとって理想的なソリューションです。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、安定した超高速パフォーマンスを実現します。

種類グラフェンヒートシンク規格M.2 2280インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
容量(TB)
書込速度(MB/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38273545TS1TMTE255S1TB1【シーケンシャルリード】7400【ライト】6500
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38273561TS2TMTE255S2TB2【シーケンシャルリード】7400【ライト】5200
オープン
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする