曜日別特売

M.2 SSD / PCIe 2280

M.2 SSD / PCIe 2280 - トランセンド

トランセンドのPCIe SSD 245Sは、動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等に高速パフォーマンス、低遅延、高い安定性を提供します。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、放熱性を高めるグラフェンヒートシンクも搭載しています。

種類グラフェンヒートシンク規格M.2 2280インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
書込速度(MB/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38273570TS250GMTE245S【シーケンシャルリード】3200【ライト】1400
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38273579TS500GMTE245S【シーケンシャルリード】4800【ライト】2800
オープン
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
38273588TS1TMTE245S【シーケンシャルリード】5300【ライト】4000
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38273597TS2TMTE245S【シーケンシャルリード】7400【ライト】4600
オープン
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38273606TS4TMTE245S【シーケンシャルリード】5300【ライト】4000
オープン
589,800
648,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする