14型 ポータブルブルーレイプレーヤー

14型 ポータブルブルーレイプレーヤー - グリーンハウス

外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー
180度回転して折りたためる大画面14型ワイド液晶(1366×768)搭載
地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応
ACアダプタ、シガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの3WAY電源に対応
前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応
※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
microSD/microSDHC/USBメモリー対応
HDMI出力端子を搭載
内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能
車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用)
便利なリモコンが付属

仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、光デジタル出力端子×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用ACアダプタ、専用シガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書質量(g)約1600外形寸法(mm)W350×D252×H50消費電力(W)最大24電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。充電時間(バッテリー)約5時間30分ディスプレイ14型ワイドTFT液晶解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル(16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要がありますディスクタイプBD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時)対応コーデック音声:PCM対応プロファイルBD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)内容量1台
注意
※【リチウムイオンバッテリー搭載製品の使用に関する注意事項】
※自動車のダッシュボードや窓際など直射日光の当たる場所、駐車中の自動車内など、高温になる場所に放置しないでください。バッテリーの液漏れにより、発熱、破裂、発火の原因になります。
※ストーブやヒーターなどの熱源のそばに放置しないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。
※本体にACアダプタを接続したままの状態を継続させて、長時間充電し続けないでください。バッテリーの劣化を早めたり、発熱、破裂、発火の原因になります。
※長期間にわたって使用しないなど、バッテリー残量が空の状態で放置しないでください。バッテリーの劣化を早めたり、発熱、破裂、発火の原因になります。
※水、海水、ジュースなどの液体で濡らさないでください。内部の保護回路が損傷し、発熱、発煙、発火の原因になります。
※火の中に投入したり、熱源のそばで使用しないでください。保護回路が損傷し、発熱、破裂、発火の原因になります。
※落下させるなど強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。バッテリーが変形したり、保護回路が損傷し、異常な電流、電圧で動作する可能性があり、発熱、破裂、発火の原因になります。
※充電中や使用中に可燃物を上に載せたり、覆ったりしないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。
※本製品に内蔵されているバッテリーには経過年数や使用頻度によって劣化、消耗が起こり、充電しても使用できる時間が極端に短くなります。
※本製品の使用時や充電時、保管時に、異臭、発熱、変色、変形、その他の異常に気づいた時は、直ちに使用を中止してください。そのまま使用するとバッテリーが発熱、破裂、発火する原因となります。
※本製品に内蔵されているバッテリーが液漏れしたり、変形、異臭がする時には、すぐに火気から遠ざけてください。漏れた電解液やガスに引火し、破裂、発火する原因になります。
※【ご使用上の注意】
※業務用途としてはご使用にならないでください。
※付属の乾電池はテスト用のため、寿命が短い場合があります。
※レコーダーやパソコンなどで録画したDVDディスクを本製品で再生する場合、録画したレコーダーやパソコンでファイナライズを実行する必要があります。
※レコーダーやパソコンによって、ファイナライズを実行しても、本製品で再生できない場合があります。
※ディスクや外部メモリーは付属しておりません。
※対応する再生可能なディスクや外部メモリー、フォーマットであっても再生できない場合があります。
※他の機器(携帯電話やオーディオプレーヤーなど)で使用した外部メモリーでは、認識できなかったり、再生できなかったりする場合があります。また、その後それら他の機器でも認識できなくなったり、 再生できなくなったりする場合があります。
※ディスクや外部メモリーに保存したデータが消失した場合、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品のUSB端子は、USBメモリーのみ対応します。他の機器を接続すると故障の原因となりますので、絶対に接続しないでください。
※大切なデータは他の記憶媒体へのバックアップをお勧めします。
※再生時間は目安であり、使用条件や使用状態によって異なります。
※ACアダプタは、100ボルト交流電源(AC100V)のコンセントにしっかり差し込んで使用してください。日本国外の商用電源や船舶などの直流電源で使用しないでください。
※液晶パネルは、精密な技術によって製造しているため、その特性として液晶パネル内に点灯しない画素(黒点)や、いつも点灯する画素(輝点)が存在する場合がありますが製品の故障ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38273798GH-PBD14B-BK
オープン
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする