パワフルさ持続、使い勝手抜群。
紙パック式クリーナーの決定版。
セット内容充電アダプター、ブラシ付きノズル、隙間ノズル、ダストバッグ、紙パック(1枚+交換用6枚)、ホルダー(ダストバッグ・紙パック用)、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1.15 (本体・ハンドル)、約1.55 (本体・ハンドル・延長パイプ・フロアヘッドの合計)色ホワイト消費電力(W)充電時:20、製品を外した状態:0.1電源入力:交流100-240V、50/60Hz共用、出力:直流18V、1Aコード長さ(m)約2(充電アダプター)使用電池リチウムイオン電池(2200mAh、セル数:4本)運転音(dB)約75充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8 × 9.8× 58 (本体+ハンドル)、 21.1 × 15.3 × 103.5 (本体+ハンドル+延長パイプ+フロアヘッド)運転時間(分)強:約15、標準:約25以上集じん量(L)約0.33内容量1台