曜日別特売

フィッツケース アドバンス

フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)

上からはかがまず引き出せる上取っ手
下からは軽い力で引き出せる引出構造
たわみにくい丈夫な天板
間に置くだけで収納力を高める連結棚
シンプルさと機能訴求を合わせたラベル、トレンドに合わせたロゴにリニューアル

材質
引出、外枠、天板:PP
前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ
前倒れ防止パーツ:スチロール
ホワイトクリア内容量1セット(2個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(cm)
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3827545155-35S天板5 / 引出内2.7W35×D55×H202300
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
3827546055-35M天板5 / 引出内3.6W35×D55×H252580
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
3827546955-35L天板5 / 引出内4.5W35×D55×H302990
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
3827547855-40S天板5 / 引出内3.6W40×D55×H202500
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
3827548755-40M天板5 / 引出内4.5W40×D55×H252880
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
3827549655-40L天板5 / 引出内5.4W40×D55×H303300
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
3827550555-45S天板5 / 引出内4.5W45×D55×H202750
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
3827552155-45M天板5 / 引出内5.4W45×D55×H253060
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
3827553055-45L天板5 / 引出内6.2W45×D55×H303530
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
3827553974-39S天板5 / 引出内2.7W39×D74×H183050
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
3827554874-39M天板5 / 引出内4.5W39×D74×H233440
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
3827555774-39L天板5 / 引出内6.2W39×D74×H304210
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
3827556674-44S天板5 / 引出内3.6W44×D74×H183310
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
3827557574-44M天板5 / 引出内5.4W44×D74×H233600
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
3827559174-44L天板5 / 引出内7.1W44×D74×H304490
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする