曜日別特売

スティッククリーナー Ver.3C030

スティッククリーナー Ver.3C030 - プラスマイナスゼロ

スリムなボディに大容量リチウムイオンバッテリーを搭載。ハンドルにはアルミ素材を採用、空間に調和しながらも存在感のあるデザインに仕上げました。世界三大デザイン賞をすべて受賞(iF デザイン賞2019、IDEA デザイン賞(ブロンズ)2019、レッド・ドット・デザイン賞2020)、更に2023年度グッドデザイン賞も受賞、国内外で高い評価と人気を得た商品になっています。

付属品本体/バッテリーパック/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/スタンド/隙間ノズルホルダー/ACアダプター/EPAフィルター/メッシュフィルター(EPAフィルターに重ねてセット済)/取扱説明書[保証書付](1)材質ABS樹脂(本体)/アルミ(ハンドル)/スチール(スタンド)質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1.25、ハンディユニット:約0.85クリアホワイト消費電力(W)ハイパワー時 110最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H963.0×W220.0×D135.0、ハンディユニット:約H404.0×W98.0×D135.0充電時間約3時間AC電源アダプタ(V)100 50/60Hzダストボックス容量(L)約0.5運転時間(分)【連続】ハイパワー 約20/強 約35/標準 約75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38280046XJC-C030-CW
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする