曜日別特売

KR小型適温ボックス ソフトタイプ

KR小型適温ボックス  ソフトタイプ - 関東冷熱工業KR小型適温ボックス  ソフトタイプ - 関東冷熱工業KR小型適温ボックス  ソフトタイプ - 関東冷熱工業KR小型適温ボックス  ソフトタイプ - 関東冷熱工業

「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。

用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など材質内箱:高密度EPS、バッグ:ターポリン生地ワサビ/グリーン内容量(L)10.2本体質量(kg)1.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×195扉開閉方式はめ込み式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×295断熱材高密度発泡スチロールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台(10.2L)
注意
※ドライアイスを投入する際は出来る限りドライアイス専用袋や茶紙などに包んだ状態で投入してください。直接投入した場合、内面部が変色する可能性があります。絶対にBOXの上に座らないでください。絶対に改造しないでください。動物、生き物を中に入れないでください(窒息の可能性あり)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38280920KRKT-S001
15,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする