尾崎本店
化繊デッキブラシ 被膜付
清掃に最適なデッキブラシ。柄は被膜付きのため水を弾き、弱りにくいです。
材質
柄部: 竹被膜 毛: PVC ヘッド: 木
幅(cm)
18
本体質量(g)
650
生産国
日本
高さ(cm)
155
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
18×9×155
奥行き(cm)
9
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38281087
-
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください