曜日別特売

顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC

顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC - ヤガミ顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC - ヤガミ

提示用・生徒用両方に使える顕微鏡カメラ
HDMI出力(大型モニターへの投影)とUSB出力(タブレットPCへの投影)に対応した顕微鏡用カメラです。
撮像素子: 約200万画素 CMOS
出力: HDMI、USB(USB-TypeA)
接続鏡筒: 生物顕微鏡(JIS規格:Φ23.2mm)双眼実体顕微鏡(Φ30/30.5mm)
対応OS: Windows10以降、ChromeOS
記憶媒体: microSDカード32GB(付属)
電源: USB出力時/USB給電、HDMI出力時/専用ACアダプタ
大きさ: 約70×70×100mm
付属品: microSDカード32GB、専用ACアダプタ、HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、JIS鏡筒用アダプタ、双眼実体顕微

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
382829256439700
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする