エーインサイト
VHSビデオテープ120分
入手困難になりつつある、VHSビデオテープ(120分)です。VHSビデオデッキを使用することで録画・再生が可能です。
仕様
●記録時間(分):SP:124、LP:247●物理グレード:ノーマル
種類
VHS
寸法(cm)
長さ18.7×幅10.3×高さ2.5
テープ
幅:12.65±0.01mm、厚さ:17.5±0.5μm、幅の変動:6μm未満、残留伸び:0.2%未満
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38284937
AI-VHS01
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください