西敬(イカリボシ)
リールクリップ名札ID用
伸びるリールクリップ付。負荷がかかるとループがはずれる安全機能付。
材質
【ループ部】PET【リールクリップ・名札ケース部】ABS
適合サイズ(mm)
【中紙】54×86
ひも色
青
リールサイズ(mm)
約650
使用
ケース2枚収納
ケース
ハード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38390208
MLE-R346B
¥
630
¥
498
¥
548
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください