曜日別特売

ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct)

ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct) - ナリカ

加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。

仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m電源充電式電源(USB充電式)最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能リモートログ内容量1個
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「GRAPHICAL ANALYSIS(TM)」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※USB電源アダプタは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38399326E31-8204-08
オープン
40,000
44,000(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする