きれい包装P-カット 梱包用

きれい包装P-カット 梱包用 - 寺岡製作所きれい包装P-カット 梱包用 - 寺岡製作所きれい包装P-カット 梱包用 - 寺岡製作所きれい包装P-カット 梱包用 - 寺岡製作所きれい包装P-カット 梱包用 - 寺岡製作所きれい包装P-カット 梱包用 - 寺岡製作所きれい包装P-カット 梱包用 - 寺岡製作所きれい包装P-カット 梱包用 - 寺岡製作所

手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。
きれいに手軽に包装できます。
新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。
従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。
強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。
テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。

用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。幅(mm)50厚さ(mm)0.15長さ(m)15基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系伸び(%)16引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)13RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着内容量1箱(50巻)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38390497NO.4142
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38390506NO.4142
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38390515NO.4142
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38390531NO.4142
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38390540NO.4142透明
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38390549NO.4142若葉
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38390558NO.4142ピンク
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする