八幡ねじ
六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び径(mm)
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38396919
3X25
1ケース(8000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
31,780
¥
34,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38396928
3X30
1ケース(8000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38396937
3X35
1ケース(8000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
46,600
¥
51,260
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38396946
4X30
1ケース(3200本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
19,780
¥
21,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38396955
4X35
1ケース(3200本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38396971
4X40
1ケース(3200本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
32,100
¥
35,310
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38396980
4X45
1ケース(3200本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
37,500
¥
41,250
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38396989
5X30
1ケース(2400本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
19,320
¥
21,252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38396998
5X35
1ケース(2400本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
22,220
¥
24,442
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397007
5X40
1ケース(2000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397016
5X45
1ケース(2000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
23,180
¥
25,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397025
5X50
1ケース(2000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
25,120
¥
27,632
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397041
6X35
1ケース(1600本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
20,120
¥
22,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397050
6X40
1ケース(1600本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
23,450
¥
25,795
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397059
6X45
1ケース(1600本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
25,770
¥
28,347
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397068
6X50
1ケース(1600本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
28,620
¥
31,482
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397077
6X60
1ケース(1200本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397086
8X40
1ケース(800本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
18,700
¥
20,570
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397095
8X45
1ケース(800本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397111
8X50
1ケース(800本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
23,100
¥
25,410
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397120
8X55
1ケース(600本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
19,070
¥
20,977
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397129
8X60
1ケース(600本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
20,920
¥
23,012
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397138
8X80
1ケース(500本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
23,770
¥
26,147
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397147
10X45
1ケース(500本)
1.5
10
8
10
16.27
オープン
¥
21,330
¥
23,463
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397156
10X50
1ケース(500本)
1.5
10
8
10
16.27
オープン
¥
23,120
¥
25,432
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397165
10X55
1ケース(400本)
1.5
10
8
10
16.27
オープン
¥
20,070
¥
22,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397181
10X60
1ケース(400本)
1.5
10
8
10
16.27
オープン
¥
22,020
¥
24,222
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397190
12X55
1ケース(320本)
1.75
12
10
12
18.27
オープン
¥
22,580
¥
24,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397199
12X60
1ケース(240本)
1.75
12
10
12
18.27
オープン
¥
18,450
¥
20,295
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください