八幡ねじ
六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び径(mm)
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38394076
3X6
1ケース(13000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
28,770
¥
31,647
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394085
3X8
1ケース(13000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
30,930
¥
34,023
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394101
3X10
1ケース(13000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
32,420
¥
35,662
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394110
3X12
1ケース(13000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
33,620
¥
36,982
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394119
3X15
1ケース(13000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
36,180
¥
39,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394128
3X18
1ケース(13000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
46,680
¥
51,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394137
3X20
1ケース(13000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
44,000
¥
48,400
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394146
4X6
1ケース(13000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
42,970
¥
47,267
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394155
4X8
1ケース(13000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
42,720
¥
46,992
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394171
4X10
1ケース(10000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
34,230
¥
37,653
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394180
4X12
1ケース(10000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
37,080
¥
40,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394189
4X15
1ケース(10000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
39,070
¥
42,977
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394198
4X18
1ケース(8000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
33,570
¥
36,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394207
4X20
1ケース(6000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
26,700
¥
29,370
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394216
4X22
1ケース(10000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
56,100
¥
61,710
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394225
4X25
1ケース(6000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
30,200
¥
33,220
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394241
5X6
1ケース(6400本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
33,770
¥
37,147
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394250
5X8
1ケース(6400本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
28,750
¥
31,625
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394259
5X10
1ケース(6400本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
29,400
¥
32,340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394268
5X12
1ケース(6400本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394277
5X14
1ケース(4000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
19,720
¥
21,692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394286
5X15
1ケース(4000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
20,870
¥
22,957
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394295
5X18
1ケース(4000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
23,180
¥
25,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394311
5X20
1ケース(4000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
23,950
¥
26,345
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394320
5X22
1ケース(4000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
29,880
¥
32,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394329
5X25
1ケース(4000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
27,630
¥
30,393
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394338
6X8
1ケース(4000本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
31,650
¥
34,815
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394347
6X10
1ケース(4000本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
27,700
¥
30,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394356
6X12
1ケース(4000本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
28,400
¥
31,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394365
6X14
1ケース(4000本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
29,250
¥
32,175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394381
6X15
1ケース(3200本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
23,620
¥
25,982
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394390
6X16
1ケース(3200本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394399
6X18
1ケース(3200本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
25,430
¥
27,973
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394408
6X20
1ケース(3200本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
26,470
¥
29,117
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394417
6X22
1ケース(3200本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
28,130
¥
30,943
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394426
6X25
1ケース(2400本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
22,220
¥
24,442
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394435
6X30
1ケース(2400本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
24,770
¥
27,247
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394451
8X12
1ケース(1600本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
25,000
¥
27,500
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394460
8X15
1ケース(1600本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
23,080
¥
25,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394469
8X18
1ケース(1600本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
24,300
¥
26,730
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394478
8X20
1ケース(1600本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
24,730
¥
27,203
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394487
8X25
1ケース(1200本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
20,500
¥
22,550
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394496
8X30
1ケース(1200本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
22,920
¥
25,212
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394505
8X35
1ケース(1000本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
21,120
¥
23,232
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394521
10X15
1ケース(1000本)
1.5
10
8
10
16.27
オープン
¥
25,520
¥
28,072
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394530
10X20
1ケース(800本)
1.5
10
8
10
16.27
オープン
¥
20,480
¥
22,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394539
10X25
1ケース(800本)
1.5
10
8
10
16.27
オープン
¥
22,600
¥
24,860
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394548
10X30
1ケース(600本)
1.5
10
8
10
16.27
オープン
¥
18,600
¥
20,460
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394557
10X35
1ケース(600本)
1.5
10
8
10
16.27
オープン
¥
20,500
¥
22,550
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394566
10X40
1ケース(600本)
1.5
10
8
10
16.27
オープン
¥
22,250
¥
24,475
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ