曜日別特売

六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売

六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売 - 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売 - 八幡ねじ

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び径(mm)
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
383963773X41ケース(13000本)0.532.535.68
オープン
78,380
86,218(税込)
4日以内出荷
返品不可
383963863X251ケース(8000本)0.532.535.68
オープン
36,900
40,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
383963953X301ケース(8000本)0.532.535.68
オープン
45,480
50,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
383964113X351ケース(8000本)0.532.535.68
オープン
51,550
56,705(税込)
4日以内出荷
返品不可
383964203X401ケース(5000本)0.532.535.68
オープン
61,000
67,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
383964293X451ケース(5000本)0.532.535.68
オープン
107,130
117,843(税込)
4日以内出荷
返品不可
383964383X501ケース(6000本)0.532.535.68
オープン
92,580
101,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
383964474X301ケース(3200本)0.74347.22
オープン
20,770
22,847(税込)
4日以内出荷
返品不可
383964564X351ケース(3200本)0.74347.22
オープン
24,620
27,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
383964654X401ケース(4800本)0.74347.22
オープン
49,700
54,670(税込)
4日以内出荷
返品不可
383964814X451ケース(3200本)0.74347.22
オープン
55,570
61,127(税込)
4日以内出荷
返品不可
383964904X501ケース(4800本)0.74347.22
オープン
71,220
78,342(税込)
4日以内出荷
返品不可
383964995X301ケース(2400本)0.85458.72
オープン
20,470
22,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
383965085X351ケース(2400本)0.85458.72
オープン
23,480
25,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
383965175X401ケース(2000本)0.85458.72
オープン
21,670
23,837(税込)
4日以内出荷
返品不可
383965265X451ケース(2000本)0.85458.72
オープン
24,820
27,302(税込)
4日以内出荷
返品不可
383965355X501ケース(2000本)0.85458.72
オープン
26,650
29,315(税込)
4日以内出荷
返品不可
383965516X351ケース(1600本)165610.22
オープン
20,470
22,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
383965606X401ケース(1600本)165610.22
オープン
23,680
26,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
383965696X451ケース(1600本)165610.22
オープン
26,380
29,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
383965786X501ケース(1600本)165610.22
オープン
29,070
31,977(税込)
4日以内出荷
返品不可
383965876X551ケース(1200本)165610.22
オープン
25,880
28,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
383965966X601ケース(1200本)165610.22
オープン
28,480
31,328(税込)
4日以内出荷
返品不可
383966056X651ケース(1200本)165610.22
オープン
31,080
34,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
383966216X701ケース(1000本)165610.22
オープン
28,280
31,108(税込)
4日以内出荷
返品不可
383966306X751ケース(1000本)165610.22
オープン
32,680
35,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
383966398X401ケース(800本)1.2586813.27
オープン
19,120
21,032(税込)
4日以内出荷
返品不可
383966488X451ケース(800本)1.2586813.27
オープン
21,430
23,573(税込)
4日以内出荷
返品不可
383966578X501ケース(800本)1.2586813.27
オープン
23,400
25,740(税込)
4日以内出荷
返品不可
383966668X551ケース(600本)1.2586813.27
オープン
19,280
21,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
383966758X601ケース(600本)1.2586813.27
オープン
18,200
20,020(税込)
4日以内出荷
返品不可
383966918X651ケース(600本)1.2586813.27
オープン
23,370
25,707(税込)
4日以内出荷
返品不可
383967008X701ケース(600本)1.2586813.27
オープン
25,080
27,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
383967098X751ケース(600本)1.2586813.27
オープン
26,750
29,425(税込)
4日以内出荷
返品不可
383967188X801ケース(500本)1.2586813.27
オープン
21,150
23,265(税込)
4日以内出荷
返品不可
3839672710X451ケース(500本)1.51081016.27
オープン
21,530
23,683(税込)
4日以内出荷
返品不可
3839673610X501ケース(500本)1.51081016.27
オープン
23,870
26,257(税込)
4日以内出荷
返品不可
3839674510X551ケース(400本)1.51081016.27
オープン
20,320
22,352(税込)
4日以内出荷
返品不可
3839676110X601ケース(400本)1.51081016.27
オープン
22,500
24,750(税込)
4日以内出荷
返品不可
3839677010X651ケース(400本)1.51081016.27
オープン
24,070
26,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
3839677910X701ケース(320本)1.51081016.27
オープン
20,300
22,330(税込)
4日以内出荷
返品不可
3839678810X751ケース(320本)1.51081016.27
オープン
21,950
24,145(税込)
4日以内出荷
返品不可
3839679712X151ケース(600本)1.7512101218.27
オープン
33,030
36,333(税込)
4日以内出荷
返品不可
3839680612X221ケース(500本)1.7512101218.27
オープン
28,500
31,350(税込)
4日以内出荷
返品不可
3839681512X551ケース(320本)1.7512101218.27
オープン
22,920
25,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
3839683112X601ケース(240本)1.7512101218.27
オープン
18,920
20,812(税込)
4日以内出荷
返品不可
383968402X61ケース(13000本)0.421.523.98
オープン
86,530
95,183(税込)
4日以内出荷
返品不可
383968492.6X101ケース(13000本)0.452.622.64.5
オープン
87,750
96,525(税込)
4日以内出荷
返品不可
383968582.6X51ケース(13000本)0.452.622.64.5
オープン
86,220
94,842(税込)
4日以内出荷
返品不可
383968672.6X81ケース(13000本)0.452.622.64.5
オープン
110,620
121,682(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする