八幡ねじ
六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
113
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び径(mm)
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38392947
8X50
1ケース(1000本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
71,850
¥
79,035
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38392956
10X28
1ケース(1000本)
1.5
10
8
10
16.27
オープン
¥
41,550
¥
45,705
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38392965
3X25
1ケース(12000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
163,080
¥
179,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38392981
3X40
1ケース(7500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
172,870
¥
190,157
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38392990
4X30
1ケース(6000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
99,830
¥
109,813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38392999
4X35
1ケース(6000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
111,030
¥
122,133
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393008
4X40
1ケース(4800本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
94,750
¥
104,225
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393017
5X30
1ケース(2400本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
23,530
¥
25,883
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393026
5X35
1ケース(3000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
73,550
¥
80,905
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393035
5X40
1ケース(3000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
86,570
¥
95,227
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393051
5X45
1ケース(3000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
105,100
¥
115,610
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393060
5X50
1ケース(2400本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
122,900
¥
135,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393069
6X45
1ケース(2000本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
74,570
¥
82,027
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393078
6X50
1ケース(2000本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
86,320
¥
94,952
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393087
8X40
1ケース(1000本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
62,730
¥
69,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393096
8X45
1ケース(1000本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
63,150
¥
69,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393105
10X45
1ケース(640本)
1.5
10
8
10
16.27
オープン
¥
77,900
¥
85,690
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393121
10X50
1ケース(640本)
1.5
10
8
10
16.27
オープン
¥
38,870
¥
42,757
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393130
3X5
1ケース(13000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
36,250
¥
39,875
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393139
3X6
1ケース(13000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
32,480
¥
35,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393148
3X8
1ケース(13000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
33,450
¥
36,795
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393157
3X10
1ケース(13000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
35,020
¥
38,522
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393166
3X12
1ケース(13000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
35,850
¥
39,435
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393175
3X14
1ケース(13000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
38,180
¥
41,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393191
3X15
1ケース(13000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
38,720
¥
42,592
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393200
3X16
1ケース(13000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
40,080
¥
44,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393209
3X18
1ケース(13000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
49,620
¥
54,582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393218
3X20
1ケース(13000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
47,480
¥
52,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393227
3X22
1ケース(8000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393236
4X5
1ケース(13000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
52,700
¥
57,970
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393245
4X6
1ケース(13000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
43,800
¥
48,180
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393261
4X8
1ケース(13000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
45,620
¥
50,182
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393270
4X10
1ケース(10000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
36,250
¥
39,875
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393279
4X12
1ケース(10000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393288
4X14
1ケース(10000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
40,530
¥
44,583
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393297
4X15
1ケース(10000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
41,900
¥
46,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393306
4X16
1ケース(8000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
34,200
¥
37,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393315
4X18
1ケース(8000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
36,230
¥
39,853
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393331
4X20
1ケース(6000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
28,530
¥
31,383
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393340
4X22
1ケース(6000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
30,370
¥
33,407
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393349
4X25
1ケース(6000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
32,420
¥
35,662
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393358
5X5
1ケース(6000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
60,130
¥
66,143
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393367
5X6
1ケース(6400本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
35,300
¥
38,830
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393376
5X8
1ケース(6400本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
31,130
¥
34,243
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393385
5X10
1ケース(6400本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
30,850
¥
33,935
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393401
5X12
1ケース(6400本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
31,830
¥
35,013
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393410
5X14
1ケース(4000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
20,950
¥
23,045
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393419
5X15
1ケース(4000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
21,830
¥
24,013
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393428
5X16
1ケース(4000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
22,800
¥
25,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38393437
5X18
1ケース(4000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ