八幡ねじ
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び径(mm)
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38398748
3X25
1ケース(7500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
55,430
¥
60,973
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398757
3X28
1ケース(7500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
73,930
¥
81,323
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398766
3X30
1ケース(7500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
66,300
¥
72,930
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398775
3X35
1ケース(7500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
89,170
¥
98,087
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398791
3X40
1ケース(8000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
126,320
¥
138,952
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398800
3X45
1ケース(5400本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
100,880
¥
110,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398809
3X50
1ケース(5400本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
112,800
¥
124,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398818
4X30
1ケース(3000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398827
4X35
1ケース(3000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
42,830
¥
47,113
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398836
4X40
1ケース(3000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
57,970
¥
63,767
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398845
4X45
1ケース(3000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
63,750
¥
70,125
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398861
4X50
1ケース(2000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
40,650
¥
44,715
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398870
5X30
1ケース(2000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
26,720
¥
29,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398879
5X35
1ケース(2400本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
50,700
¥
55,770
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398888
5X40
1ケース(2000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
46,670
¥
51,337
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398897
5X45
1ケース(2000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
51,080
¥
56,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398906
5X50
1ケース(2000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
56,120
¥
61,732
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398915
6X5
1ケース(6000本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
236,830
¥
260,513
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398931
6X35
1ケース(2000本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
33,820
¥
37,202
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398940
6X40
1ケース(1200本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
23,370
¥
25,707
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398949
6X45
1ケース(1200本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
25,850
¥
28,435
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398958
6X50
1ケース(1200本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
28,170
¥
30,987
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398967
6X55
1ケース(1600本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
47,680
¥
52,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398976
6X60
1ケース(1600本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
58,520
¥
64,372
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38398985
6X65
1ケース(1600本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
64,270
¥
70,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399001
6X70
1ケース(1000本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
45,270
¥
49,797
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399010
8X40
1ケース(600本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
21,830
¥
24,013
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399019
8X45
1ケース(600本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
23,850
¥
26,235
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399028
8X50
1ケース(600本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
25,770
¥
28,347
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399037
8X55
1ケース(600本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
27,450
¥
30,195
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399046
8X60
1ケース(600本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
28,470
¥
31,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399055
8X65
1ケース(600本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
30,280
¥
33,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399071
8X70
1ケース(600本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
32,080
¥
35,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399080
8X75
1ケース(600本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
34,500
¥
37,950
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399089
8X80
1ケース(600本)
1.25
8
6
8
13.27
オープン
¥
37,620
¥
41,382
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399098
10X45
1ケース(500本)
1.5
10
8
10
16.27
オープン
¥
33,270
¥
36,597
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399107
10X50
1ケース(500本)
1.5
10
8
10
16.27
オープン
¥
35,200
¥
38,720
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399116
10X55
1ケース(500本)
1.5
10
8
10
16.27
オープン
¥
40,770
¥
44,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399125
10X60
1ケース(300本)
1.5
10
8
10
16.27
オープン
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399141
10X65
1ケース(300本)
1.5
10
8
10
16.27
オープン
¥
26,780
¥
29,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399150
10X70
1ケース(300本)
1.5
10
8
10
16.27
オープン
¥
27,250
¥
29,975
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399159
10X75
1ケース(300本)
1.5
10
8
10
16.27
オープン
¥
29,620
¥
32,582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399168
12X22
1ケース(600本)
1.75
12
10
12
18.27
オープン
¥
66,330
¥
72,963
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399177
12X55
1ケース(300本)
1.75
12
10
12
18.27
オープン
¥
29,550
¥
32,505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399186
12X60
1ケース(300本)
1.75
12
10
12
18.27
オープン
¥
38,380
¥
42,218
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38399195
20X30
1ケース(160本)
2.5
20
17
20
30.33
オープン
¥
123,780
¥
136,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください