八幡ねじ
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
154
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び径(mm)
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38397208
2X3
1ケース(39000本)
0.4
2
1.5
2
3.98
オープン
¥
388,030
¥
426,833
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397217
2X4
1ケース(39000本)
0.4
2
1.5
2
3.98
オープン
¥
268,820
¥
295,702
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397226
2X5
1ケース(39000本)
0.4
2
1.5
2
3.98
オープン
¥
284,550
¥
313,005
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397235
2X6
1ケース(39000本)
0.4
2
1.5
2
3.98
オープン
¥
286,520
¥
315,172
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397251
2X8
1ケース(39000本)
0.4
2
1.5
2
3.98
オープン
¥
275,570
¥
303,127
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397260
2X10
1ケース(39000本)
0.4
2
1.5
2
3.98
オープン
¥
286,520
¥
315,172
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397269
2X12
1ケース(39000本)
0.4
2
1.5
2
3.98
オープン
¥
274,720
¥
302,192
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397278
2X15
1ケース(40000本)
0.4
2
1.5
2
3.98
オープン
¥
306,930
¥
337,623
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397287
2.5X4
1ケース(26000本)
0.45
2.5
2
2.5
4.68
オープン
¥
166,950
¥
183,645
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397296
2.5X5
1ケース(39000本)
0.45
2.5
2
2.5
4.68
オープン
¥
254,880
¥
280,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397305
2.5X6
1ケース(39000本)
0.45
2.5
2
2.5
4.68
オープン
¥
255,730
¥
281,303
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397321
2.5X8
1ケース(39000本)
0.45
2.5
2
2.5
4.68
オープン
¥
289,850
¥
318,835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397330
2.5X10
1ケース(27000本)
0.45
2.5
2
2.5
4.68
オープン
¥
178,770
¥
196,647
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397339
2.5X12
1ケース(27000本)
0.45
2.5
2
2.5
4.68
オープン
¥
180,600
¥
198,660
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397348
2.5X15
1ケース(27000本)
0.45
2.5
2
2.5
4.68
オープン
¥
224,420
¥
246,862
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397357
2.6X4
1ケース(26000本)
0.45
2.6
2
2.6
4.5
オープン
¥
165,370
¥
181,907
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397366
2.6X5
1ケース(26000本)
0.45
2.6
2
2.6
4.5
オープン
¥
143,070
¥
157,377
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397375
2.6X6
1ケース(26000本)
0.45
2.6
2
2.6
4.5
オープン
¥
143,700
¥
158,070
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397391
2.6X8
1ケース(26000本)
0.45
2.6
2
2.6
4.5
オープン
¥
143,700
¥
158,070
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397400
2.6X10
1ケース(26000本)
0.45
2.6
2
2.6
4.5
オープン
¥
148,250
¥
163,075
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397409
2.6X12
1ケース(26000本)
0.45
2.6
2
2.6
4.5
オープン
¥
176,200
¥
193,820
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397418
2.6X15
1ケース(26000本)
0.45
2.6
2
2.6
4.5
オープン
¥
199,520
¥
219,472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397427
3X3
1ケース(19500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
336,520
¥
370,172
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397436
3X4
1ケース(18000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
129,170
¥
142,087
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397445
3X5
1ケース(19500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
100,470
¥
110,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397461
3X6
1ケース(19500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
78,000
¥
85,800
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397470
3X8
1ケース(19500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
79,030
¥
86,933
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397479
3X10
1ケース(19500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
83,650
¥
92,015
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397488
3X12
1ケース(19500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
88,100
¥
96,910
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397497
3X14
1ケース(13500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
70,470
¥
77,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397506
3X15
1ケース(13500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
67,500
¥
74,250
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397515
3X16
1ケース(13500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
71,950
¥
79,145
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397531
3X18
1ケース(13500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
78,470
¥
86,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397540
3X20
1ケース(13500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
85,220
¥
93,742
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397549
3X22
1ケース(7500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
55,250
¥
60,775
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397558
4X4
1ケース(13000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
169,550
¥
186,505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397567
4X5
1ケース(13500本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
114,880
¥
126,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397576
4X6
1ケース(13500本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
89,450
¥
98,395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397585
4X8
1ケース(13500本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
82,520
¥
90,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397601
4X10
1ケース(13500本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
85,330
¥
93,863
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397610
4X12
1ケース(7500本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
50,420
¥
55,462
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397619
4X14
1ケース(7500本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
54,170
¥
59,587
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397628
4X15
1ケース(7500本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
54,970
¥
60,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397637
4X16
1ケース(7500本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
56,450
¥
62,095
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397646
4X18
1ケース(7500本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
65,170
¥
71,687
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397655
4X20
1ケース(7500本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
66,430
¥
73,073
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397671
4X22
1ケース(7500本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
77,480
¥
85,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397680
4X25
1ケース(5400本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
56,780
¥
62,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397689
4X28
1ケース(3000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
38,230
¥
42,053
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397698
5X5
1ケース(7500本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
171,120
¥
188,232
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ