八幡ねじ
六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
表面処理
黒色酸化被膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
172
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
首下長l(mm)
ピッチ(mm)
二面幅S(mm)
頭部径dk(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38394661
3X25
1ケース(8000本)
3
25
0.5
2.5
5.68
3
オープン
¥
28,230
¥
31,053
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394670
3X30
1ケース(8000本)
3
30
0.5
2.5
5.68
3
オープン
¥
36,770
¥
40,447
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394679
3X35
1ケース(7500本)
3
35
0.5
2.5
5.68
3
オープン
¥
49,130
¥
54,043
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394688
3X40
1ケース(5400本)
3
40
0.5
2.5
5.68
3
オープン
¥
38,550
¥
42,405
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394697
3X45
1ケース(5200本)
3
45
0.5
2.5
5.68
3
オープン
¥
56,200
¥
61,820
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394706
3X50
1ケース(5200本)
3
50
0.5
2.5
5.68
3
オープン
¥
66,130
¥
72,743
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394715
3X55
1ケース(5200本)
3
55
0.5
2.5
5.68
3
オープン
¥
156,150
¥
171,765
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394731
3X60
1ケース(5200本)
3
60
0.5
2.5
5.68
3
オープン
¥
187,420
¥
206,162
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394740
3X65
1ケース(5200本)
3
65
0.5
2.5
5.68
3
オープン
¥
218,500
¥
240,350
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394749
4X30
1ケース(3000本)
4
30
0.7
3
7.22
4
オープン
¥
20,030
¥
22,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394758
4X35
1ケース(3000本)
4
35
0.7
3
7.22
4
オープン
¥
21,770
¥
23,947
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394767
4X40
1ケース(3000本)
4
40
0.7
3
7.22
4
オープン
¥
24,730
¥
27,203
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394776
4X45
1ケース(3000本)
4
45
0.7
3
7.22
4
オープン
¥
26,670
¥
29,337
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394785
4X50
1ケース(3000本)
4
50
0.7
3
7.22
4
オープン
¥
31,070
¥
34,177
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394801
4X55
1ケース(3200本)
4
55
0.7
3
7.22
4
オープン
¥
46,850
¥
51,535
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394810
4X60
1ケース(3200本)
4
60
0.7
3
7.22
4
オープン
¥
53,180
¥
58,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394819
4X65
1ケース(2400本)
4
65
0.7
3
7.22
4
オープン
¥
73,470
¥
80,817
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394828
4X70
1ケース(2400本)
4
70
0.7
3
7.22
4
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394837
4X75
1ケース(2400本)
4
75
0.7
3
7.22
4
オープン
¥
82,580
¥
90,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394846
5X28
1ケース(4000本)
5
28
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
39,970
¥
43,967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394855
5X30
1ケース(2400本)
5
30
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394871
5X32
1ケース(3200本)
5
32
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
37,200
¥
40,920
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394880
5X35
1ケース(2400本)
5
35
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
18,370
¥
20,207
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394889
5X40
1ケース(2000本)
5
40
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
16,720
¥
18,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394898
5X45
1ケース(2000本)
5
45
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
19,120
¥
21,032
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394907
5X50
1ケース(2000本)
5
50
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
20,600
¥
22,660
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394916
5X55
1ケース(2000本)
5
55
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
31,720
¥
34,892
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394925
5X60
1ケース(1400本)
5
60
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
23,270
¥
25,597
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394941
5X65
1ケース(1400本)
5
65
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
25,050
¥
27,555
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394950
5X70
1ケース(1600本)
5
70
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
35,820
¥
39,402
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394959
5X75
1ケース(1600本)
5
75
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
39,230
¥
43,153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394968
5X80
1ケース(1000本)
5
80
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
28,830
¥
31,713
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394977
5X85
1ケース(1000本)
5
85
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
33,580
¥
36,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394986
5X90
1ケース(2000本)
5
90
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
96,400
¥
106,040
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38394995
5X95
1ケース(1000本)
5
95
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
48,530
¥
53,383
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38395011
5X100
1ケース(1200本)
5
100
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
85,650
¥
94,215
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38395020
5X110
1ケース(800本)
5
110
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
68,070
¥
74,877
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38395029
5X120
1ケース(900本)
5
120
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
89,180
¥
98,098
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38395038
5X130
1ケース(900本)
5
130
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
95,220
¥
104,742
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38395047
5X140
1ケース(600本)
5
140
0.8
4
8.72
5
オープン
¥
70,300
¥
77,330
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38395056
6X35
1ケース(1600本)
6
35
1
5
10.22
6
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38395065
6X40
1ケース(1600本)
6
40
1
5
10.22
6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38395081
6X45
1ケース(1600本)
6
45
1
5
10.22
6
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38395090
6X50
1ケース(1600本)
6
50
1
5
10.22
6
オープン
¥
23,570
¥
25,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38395099
6X55
1ケース(1200本)
6
55
1
5
10.22
6
オープン
¥
21,320
¥
23,452
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38395108
6X60
1ケース(1200本)
6
60
1
5
10.22
6
オープン
¥
23,600
¥
25,960
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38395117
6X65
1ケース(1200本)
6
65
1
5
10.22
6
オープン
¥
25,820
¥
28,402
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38395126
6X70
1ケース(1000本)
6
70
1
5
10.22
6
オープン
¥
23,650
¥
26,015
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38395135
6X75
1ケース(1000本)
6
75
1
5
10.22
6
オープン
¥
27,220
¥
29,942
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38395151
6X80
1ケース(1000本)
6
80
1
5
10.22
6
オープン
¥
30,600
¥
33,660
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ