八幡ねじ
六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
表面処理
黒色酸化被膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
143
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び径(mm)
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38391520
3X3
1ケース(13000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
116,870
¥
128,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391529
3X4
1ケース(13000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
49,470
¥
54,417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391538
3X5
1ケース(19500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
61,850
¥
68,035
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391547
3X6
1ケース(19500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
51,720
¥
56,892
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391556
3X8
1ケース(19500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
52,430
¥
57,673
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391565
3X10
1ケース(19500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
48,200
¥
53,020
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391581
3X12
1ケース(19500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
55,250
¥
60,775
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391590
3X14
1ケース(13500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
42,280
¥
46,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391599
3X15
1ケース(13500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
43,270
¥
47,597
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391608
3X16
1ケース(13500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
38,730
¥
42,603
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391617
3X18
1ケース(13500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
43,820
¥
48,202
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391626
3X20
1ケース(13500本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
49,120
¥
54,032
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391635
3X22
1ケース(8000本)
0.5
3
2.5
3
5.68
オープン
¥
34,970
¥
38,467
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391651
4X4
1ケース(20000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
187,950
¥
206,745
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391660
4X5
1ケース(13500本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
62,950
¥
69,245
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391669
4X6
1ケース(13500本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
49,000
¥
53,900
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391678
4X8
1ケース(13500本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
47,230
¥
51,953
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391687
4X10
1ケース(13500本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
48,530
¥
53,383
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391696
4X12
1ケース(7500本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
26,730
¥
29,403
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391705
4X14
1ケース(10000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
34,780
¥
38,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391721
4X15
1ケース(7500本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
30,630
¥
33,693
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391730
4X16
1ケース(7500本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
31,080
¥
34,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391739
4X18
1ケース(7500本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
33,680
¥
37,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391748
4X20
1ケース(7500本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
34,950
¥
38,445
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391757
4X22
1ケース(6000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
24,070
¥
26,477
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391766
4X25
1ケース(5400本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
28,320
¥
31,152
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391775
4X28
1ケース(3000本)
0.7
4
3
4
7.22
オープン
¥
26,950
¥
29,645
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391791
5X5
1ケース(6400本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
64,400
¥
70,840
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391800
5X6
1ケース(6400本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
30,220
¥
33,242
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391809
5X8
1ケース(6400本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
23,270
¥
25,597
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391818
5X10
1ケース(6400本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
24,480
¥
26,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391827
5X12
1ケース(6400本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
25,170
¥
27,687
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391836
5X14
1ケース(4000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391845
5X15
1ケース(4000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
16,920
¥
18,612
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391861
5X16
1ケース(4000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
17,920
¥
19,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391870
5X18
1ケース(4000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
19,500
¥
21,450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391879
5X20
1ケース(4000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
19,500
¥
21,450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391888
5X22
1ケース(4000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
21,630
¥
23,793
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391897
5X25
1ケース(4000本)
0.8
5
4
5
8.72
オープン
¥
22,680
¥
24,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391906
6X6
1ケース(6000本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
69,020
¥
75,922
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391915
6X8
1ケース(4000本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
25,930
¥
28,523
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391931
6X10
1ケース(4000本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
22,800
¥
25,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391940
6X12
1ケース(4000本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
22,870
¥
25,157
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391949
6X14
1ケース(4000本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
23,830
¥
26,213
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391958
6X15
1ケース(3200本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
19,180
¥
21,098
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391967
6X16
1ケース(3200本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
19,670
¥
21,637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391976
6X18
1ケース(3200本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
21,050
¥
23,155
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38391985
6X20
1ケース(3200本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
20,970
¥
23,067
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38392001
6X22
1ケース(3200本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38392010
6X25
1ケース(2400本)
1
6
5
6
10.22
オープン
¥
17,520
¥
19,272
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ