曜日別特売

12.7sq.ツールステーションセット

12.7sq.ツールステーションセット - KTC

重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。

セット内容12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12、12.7sq.ソケット(十二角):B4-13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W、12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E、12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150、12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-05, 06, 08, 10, 12、樹脂柄ドライバ(マイナス):D1M2-5, 6, 8、樹脂柄ドライバ(クロス):D1P2-1, 2, 3、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224、スパナ:S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ニッパ:PN1-150、ラジオペンチ:PSL-150、ペンチ:SPD-175C、コンビハンマ:UD6-10、モンキレンチ:WMA-250、ウォ―ターポンププライヤ:PJW-250、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)、ソケットホルダ:EHB410(2本)質量(kg)50.6(2ヶ口)入組点数52点内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38400665SK7021MC
227,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする