TOTO
台付自動水栓
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
100
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
28
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
196
給電方式
電源式
内容量
1セット
関連資料:
商品図(0.08MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38400620
TLE35SS1A
¥
95,600
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください