SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ケース
圧力計
排気機構
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38405100
AW30-03BCE-12N-D
ブラケット付
0.02~0.2
金属ケース
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
¥
13,160
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38405109
AW30-03D-7-2-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ポリカーボネートケース
圧力計なし
リリーフタイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください