曜日別特売

熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ

熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ - モトユキ熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ - モトユキ熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ - モトユキ熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ - モトユキ

熱中症リスクを「見える化」
USB 充電式。
熱中症警戒アラート搭載!
温度・湿度・時間帯に加え、体温データや心拍数変動も考慮し、熱中症の前兆症状に対応して「熱中警戒」「熱中厳重警戒」などのアラートを自動表示します。
また体温の上昇を察知し、「注意」「警戒」などの表示とアラート音、振動で熱中症のリスクを通知します。
履歴なども確認できます。

用途熱中症対策、高温環境下での作業、年配者や子供たちの健康管理、イベント時の安全確保、暑さへの対応本体寸法(mm)約39×57×12本体質量(g)約26充電時間(時間)約2.5~3動作時間7~12日内容量1個
注意
※動作時間はフル充電の場合の値を記載しております。
※画像はイメージ画像になります。
※本体サイズ、重量は凡その値になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38405005GGS-HW0.5
12,000
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする