大仙
額縁受金具石膏ボード用想い出くん壁掛け用
用途
石膏ボード用額縁壁掛け金具
幅(mm)
138
色
透明
高さ(mm)
56
質量(g)
120
奥行(mm)
83
安全荷重(kg)
5
内容量
1枚
注意
※安全荷重以上の額は取り付けないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38408329
32N00400004
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません