YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
抗菌消臭緊急トイレ10回分ダブル抗菌
セット内容
【汚物袋】10枚【消臭処理袋】10枚【凝固剤】10個
材質
【汚物袋】PE樹脂【消臭処理袋】PE樹脂【凝固剤】高分子吸水樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
【汚物袋】650×800【消臭処理袋】170×350【凝固剤】7.5×350
本体質量(g)
265
使用可能回数
10回分
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38408180
BS2810A
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません