馬印
スチール製ハンディボード(緑)
マグネットが使える工事写真用黒板です。
仕様
マグネット使用可能
付属品
チョーク、ラーフル
寸法(幅W×高さH)(mm)
610×460
表示内容
工事名、工種、測点
材質(表面)
スチール
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38475705
XHA09T
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください