まるき
菜箸 45cm
長めの45cm菜箸です。
ロングサイズなので天ぷら調理などにも。
手洗いにてお手入れください。
材質
竹
色
ベージュ
本体質量(g)
20
太さ(mm)
9
本体寸法(cm)
45
内容量
1膳
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38488811
-
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください