ジャンボフェンス 磁石付

ジャンボフェンス 磁石付 - エムエーパッケージング

高さ約48cmで高く飛んだ油跳ねなども受け止めてくれる油跳ねガードです。
コンロ周りに取り付けることでほこりや調理中の汚れをしっかりキャッチしてくれるので、コンロ周りの壁などへの汚れを軽減します。
予め付属している磁石で簡単に取り付けることができ、交換もらくらくです。
取り替えに便利なお得な2枚入りです。
面倒なキッチン周りの掃除の手間を省きたいなあと考えている方にぴったりです。
シンプルなデザインでキッチンの外観を損ねないのがうれしいです。
右コーナー、左コーナー、両コーナーのいずれにもご使用いただけます。

材質アルミニウム箔シルバー幅(cm)90本体質量(g)159高さ(cm)48内容量1袋(2枚)
注意
※使用目的以外に使用しないでください。
※製品に直接炎があたらないようにぢてください。
※付着した汚れを拭き取る場合は、ウレタンスポンジ等やわらかいものをご使用ください。
※その他商品パッケージ裏面に記載されている注意事項をよくお読みになってお使いください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38488567-
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする