曜日別特売

ブルートゥースヘッドホン

ブルートゥースヘッドホン - YAMAHA(ヤマハ)

3Dサウンドフィールド、アクティブノイズキャンセリング、リスニングオプティマイザーを搭載した ワイヤレスホームシアターヘッドホン

仕様リスニングケア(アドバンスド)、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、3Dサウンドフィールド、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作付属品USB給電ケーブル(50cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意型式密閉型/オーバーイヤーブラック質量(g)330口径(Φmm)ドライバー:40再生周波数帯域(Hz)8~40000(有線接続時)充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:約34(3DサウンドフィールドOFF), 約11(3DサウンドフィールドON)端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可 / 3Dサウンドフィールド切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト)Bluetoothバージョン:V5.0、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:8台内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490920YH-L700AB
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする