【氷点下保冷剤付き】真空断熱クーラーボックスセット

【氷点下保冷剤付き】真空断熱クーラーボックスセット - アイリスオーヤマ【氷点下保冷剤付き】真空断熱クーラーボックスセット - アイリスオーヤマ【氷点下保冷剤付き】真空断熱クーラーボックスセット - アイリスオーヤマ【氷点下保冷剤付き】真空断熱クーラーボックスセット - アイリスオーヤマ【氷点下保冷剤付き】真空断熱クーラーボックスセット - アイリスオーヤマ【氷点下保冷剤付き】真空断熱クーラーボックスセット - アイリスオーヤマ【氷点下保冷剤付き】真空断熱クーラーボックスセット - アイリスオーヤマ【氷点下保冷剤付き】真空断熱クーラーボックスセット - アイリスオーヤマ

【高保冷】【大容量】セットで驚異の保冷力!
真空断熱クーラーボックスと、氷点下保冷剤のお得なHUGELシリーズセットです。

寸法(mm)【クーラーボックス】450×308×334【保冷剤】180×150×27タイプ【保冷剤】超低温(耐寒-50℃)容量(L)【クーラーボックス】15保冷効果【クーラーボックス】約4日内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38491410VITC-15 +HHC-Mアッシュホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38491419VITC-15 +HHC-Mチャコールグレー
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする