ドリテック
デジタルスケール 1kg
収納に便利なコンパクトサイズ
見やすい画面表示で計量も簡単
最大1kgまで1g単位ではかれます
オートパワーオフ付きの省エネ設計
「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単
その他
【0表示ボタン】あり
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
単4形乾電池×2個(動作確認用)
最小表示
1g
本体質量(g)
約160(電池質量を含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×170×22
オートパワーオフ
約4分
画面サイズ
45×18mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
安定所要時間
約3秒
計量範囲
0~1000g
内容量
1個
注意
※容器の重さと計量物の合計が1kg以上になるとはかれません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38492286
KS-641RWT
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください