CEJN(セイン)
フィルター/レギュレーター5MY+フィルター0.01MY 652型
フィルター/レギュレーターに0.01MYフィルターを予め組み合わせたシステムです。
ユニット化した省スペース設計です。
用途
圧縮空気中の異物や水滴を除去に。
圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。
トラスコ品番
682-9165
材質
本体:アルミニウム
接続口径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
0.01
使用流体
圧縮空気、中性気体
ドレン排出
半自動
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38498611
19-503-5655
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください